LEKD35353WV-LD9 一体形DL3500グレアレスΦ150 東芝ライテック 61399459 LEKD35353WV-LD9 一体形DL3500グレアレスΦ150 東芝ライテック 61399459

一体形DL3500グレアレスΦ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399459 品番 LEKD35353WV-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)4000 遮光度30° 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3800 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする