材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
色温度(K)3500
遮光度30°
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
光束(Lm)3700
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角