曜日別特売
LEKD35053WV-LD9 一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック 61399547

 

LEKD35053WV-LD9 一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック 61399547
LEKD35053WV-LD9 一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック 61399547

一体形DL3500一般形銀色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個埋め込み寸法(mm)Φ150光源色電球色注文コード61399547品番LEKD35053WV-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.4定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光束(Lm)3800消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)保護等級IP20配光タイプ中角遮光度15°配光角度(°)55周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする