LEKD35071LV-LD9 一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック 61399565 LEKD35071LV-LD9 一体形DL3500一般形銀色 東芝ライテック 61399565

一体形DL3500一般形銀色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ200 光源色電球色 注文コード61399565 品番LEKD35071LV-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,500
この商品は埋め込み寸法・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)Φ220 埋め込み寸法(mm)Φ200 質量(kg)1.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)3700 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度15° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする