グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
幅(mm)Φ220
埋め込み寸法(mm)Φ200
質量(kg)1.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)3800
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度15°
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83