LEKD35051L-LD9 一体形DL3500一般形白色Φ150 東芝ライテック 61399608 LEKD35051L-LD9 一体形DL3500一般形白色Φ150 東芝ライテック 61399608

一体形DL3500一般形白色Φ150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399608 品番 LEKD35051L-LD9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)3700 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度15° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする