曜日別特売
BU-P72930-5. CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN MUELLER ELECTRIC 61399670

CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
61399670
品番
BU-P72930-5.
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1346-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする