LEKD35351N2-LD9 一体形DL3500白色深形Φ150 東芝ライテック 61399818 LEKD35351N2-LD9 一体形DL3500白色深形Φ150 東芝ライテック 61399818

一体形DL3500白色深形Φ150

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399818 品番 LEKD35351N2-LD9
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度30° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3700 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする