LEDD-05305NV-RD1 一体形DL500グレアレスΦ50 東芝ライテック 61399863 LEDD-05305NV-RD1 一体形DL500グレアレスΦ50 東芝ライテック 61399863

一体形DL500グレアレスΦ50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399863 品番 LEDD-05305NV-RD1
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度40° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.5(100V) 入力電流(mA)190(100V) 光束(Lm)520 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする