LEKD60353WV-LD9 一体形DL6000グレアレスΦ150 東芝ライテック 61399915 LEKD60353WV-LD9 一体形DL6000グレアレスΦ150 東芝ライテック 61399915

一体形DL6000グレアレスΦ150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61399915 品番 LEKD60353WV-LD9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 色温度(K)4000 遮光度30° 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.4(100V) 126.6(200V) 126.6(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 光束(Lm)5700 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする