グリーン購入法適合
定格電圧(V)100〜242
幅(mm)Φ169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
光束(Lm)5500
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)120(100V) 122.2(200V) 122.2(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度15°
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83