LEKD60051N2-LD9 一体形DL6000一般形銀色 東芝ライテック 61399958 LEKD60051N2-LD9 一体形DL6000一般形銀色 東芝ライテック 61399958

一体形DL6000一般形銀色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋め込み寸法(mm)Φ150 光源色昼白色 注文コード61399958 品番LEKD60051N2-LD9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は埋め込み寸法・光源色など20種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光束(Lm)5800 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)126.6(100V) 128.8(200V) 128.8(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度15° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする