材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55.5(100V) 54.2(200V) 54.1(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.8(100V) 141.1(200V) 141.4(242V)
入力電流(mA)661(100V) 329(200V) 285(242V)
光束(Lm)7650
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角