LEDD-75011FWW-LD9 一体形DL7500一般形 東芝ライテック 61400308 LEDD-75011FWW-LD9 一体形DL7500一般形 東芝ライテック 61400308

一体形DL7500一般形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61400308 品番 LEDD-75011FWW-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)65.8(100V) 63.7(200V) 63.7(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 色温度(K)3500 遮光度15° 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.5(100V) 119.3(200V) 119.3(242V) 入力電流(mA)661(100V) 329(200V) 285(242V) 光束(Lm)7600 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする