LEDD-75021FWW-LD9 一体形DL7500一般形 東芝ライテック 61400335 LEDD-75021FWW-LD9 一体形DL7500一般形 東芝ライテック 61400335

一体形DL7500一般形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61400335 品番 LEDD-75021FWW-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,600
幅(mm)Φ220 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 色温度(K)3500 光源色温白色 埋め込み寸法(mm)Φ200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする