東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
一体形DL9000一般形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61400405
品番
LEDD-95011FW-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,900
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
100〜242
幅(mm)
Φ169
埋め込み寸法(mm)
Φ150
質量(kg)
1.9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
保護等級
IP20
周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
4000
光源色
白色
演色指数(Ra)
85