LEDD-95011FWW-LD9 一体形DL9000一般形 東芝ライテック 61400414 LEDD-95011FWW-LD9 一体形DL9000一般形 東芝ライテック 61400414

一体形DL9000一般形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61400414 品番LEDD-95011FWW-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.9 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 周波数(Hz)50/60 色温度(K)3500 光源色温白色 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする