※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61400704 品番 002821CAL
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オートサンプラー用シリンジ
アジレント社用
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応

仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン 吐出量精度:±1% 針長さ(mm):42 針外径(mm):0.63 針ゲージ:23 入数:1 交換針:- 交換用プランジャー:- 目盛長さ:54.1mm バレル外径:6.5mm アズワン品番65-3695-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする