※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本(6本)
仕様容量:5μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン 吐出量精度:±1% 針長さ(mm):42 針外径(mm):0.63/0.47 針ゲージ:23/26 入数:6 交換針:- 交換用プランジャー:- 目盛長さ:54.1mm バレル外径:6.5mm
注文コード61400756
品番002810CAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
オートサンプラー用シリンジ
アジレント社用
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応デュアルゲージ針