東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの その他LEDベースライト
直管ランプシステム本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
150
適合
ガード:FBG-42000、コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-79直付専用(別売)
注文コード
61401209
品番
LET-42107NK-LD9
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
150
質量(kg)
2.4
調光方式
PWM制御
調光範囲
約20%〜100%
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
周波数(Hz)
50/60
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
仕上
本体:鋼板、反射笠:白 高反射
定格電圧(V)
100〜242
適合
ガード:FBG-42000、コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-79直付専用(別売)