東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの その他LEDベースライト
直管ランプシステム本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
78
適合
ガード:FBG-21000/FBG-21000S
注文コード
61401227
品番
LMT-21085K-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
幅・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
78
質量(kg)
1
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
周波数(Hz)
50/60
材質
本体:鋼板、反射板:鋼板
仕上
本体:白、反射笠:白
定格電圧(V)
100〜242
適合
ガード:FBG-21000/FBG-21000S
光色
昼白色
相関色温度(K)
5000
消費電力(W)
10.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)
入力電流(mA)
105(100V) 53(200V) 44(242V)
保護等級
IP23