002301CAL LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E 61401237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3695-19
内容量1本注文コード61401237品番002301CAL
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。
針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)
針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。
LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。

仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする