LMT-21194K-LS9 直管ランプシステム本体 東芝ライテック 61401288 LMT-21194K-LS9 直管ランプシステム本体 東芝ライテック 61401288

直管ランプシステム本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)77 適合ガード:FBG-22000S 注文コード61401288 品番LMT-21194K-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品は幅・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)77 質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数(Hz)50/60 材質本体:高耐食フェライト系ステンレス、反射板:高耐食フェライト系ステンレス 仕上本体:クリア塗装、反射笠:クリア塗装 定格電圧(V)100〜242 適合ガード:FBG-22000S 光色昼白色 相関色温度(K)5000 消費電力(W)10.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V) 入力電流(mA)105(100V) 53(200V) 44(242V) 保護等級IP23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする