S1721-46R. MINI シールド クリップ HARWIN 61401307

MINI シールド クリップ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61401307品番S1721-46R.
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様アクセサリー タイプ:シールドクリップ 適合製品:EMI/RFI シールドアズワン品番65-1507-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする