PW-415CK 吊具 東芝ライテック 61401324 PW-415CK 吊具 東芝ライテック 61401324

吊具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 埋め込み寸法(mm)Φ21 幅(Φmm)130 注文コード61401324 品番PW-415CK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は質量・埋め込み寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.6 幅(Φmm)130 埋め込み寸法(mm)Φ21 調節範囲(mm)20(リード線付) 適合穴径(Φmm)21 材質(チェーン)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする