PW-415K 吊具 東芝ライテック 61401333 PW-415K 吊具 東芝ライテック 61401333

吊具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.8 埋め込み寸法(mm)Φ21 幅(Φmm)130 注文コード61401333 品番PW-415K
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は質量・埋め込み寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 幅(Φmm)130 埋め込み寸法(mm)Φ21 調節範囲(mm)20(リード線付) 適合穴径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする