PW-435CK 吊具 東芝ライテック 61401349 PW-435CK 吊具 東芝ライテック 61401349

吊具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.4 埋め込み寸法(mm)Φ21 幅(Φmm)80 注文コード61401349 品番PW-435CK
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は質量・埋め込み寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 有効長(mm)485〜505 幅(Φmm)80 取付ピッチ(mm)400 埋め込み寸法(mm)Φ21 適合穴径(Φmm)21 材質(チェーン)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする