obniz BLE/LTE Gateway Cat.4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61401465 品番B-GW-10-WH-OBNIZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

obnizのファームウェアレス技術は、ファームウェアやプログラムをサーバー上に集約。BLE Gatewayのファームウェア開発は必要ありません。
どんな操作も、接続機器やデバイスに依存することなく、サーバー上の1つのプログラムで完結。
デバイスの追加や変更、サービスやキャラクタリスティクスの操作など、ファームウェアの書き換えなしですぐに実行できます。
豊富な種類のBLEセンサーやアクチュエーターを組み合わせることにより、さまざまなIoTサービスの構築・運用が可能。
JavaScript/Node.jsで開発できるため、学習コストをかけずに開発を進めることが可能です。また、サーバー上で開発可能なので、メモリ容量を気にせず、潤沢なリソースを利用できます。開発のためのホストOS等も不要、普段お使いのPCで開発可能です。
obniz Cloudは、TLS通信・デバイス管理機能・死活監視を標準でご提供。開発環境のセキュリティ対策や安全なデータ通信のためのネットワーク設定等に追われることはありません。
Gateway本体に書き込まれているのは専用OSのみ。デバイス盗難が起きたとしても、プログラムやデバイスに保存していたBLEペリフェラルを操作するための秘密情報が漏洩することはありません。

仕様本体サイズ:幅46mm×奥行25mm×高さ85mm 電源:AC100V 50/60Hz 消費電流:最大0.5A 動作環境:温度/-10〜45℃、湿度/80%以下 主な素材:難燃性ポリカーボネート SIMスロット:nano SIM LTE通信:Cat.4 対応Band LTE Cat.4(Band1/3/8/18/19/26) Bluetooth通信:Bluetooth 5.0(LR) Wi-Fi通信:IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) 同時接続数:7台(状況により異なります) 保証期間:1年間(ご購入日より) アズワン品番65-3735-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする