One Spin 小型微量遠心機 トミー精工 61401848 One Spin 小型微量遠心機 トミー精工 61401848 One Spin 小型微量遠心機 トミー精工 61401848

小型微量遠心機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61401848 品番One Spin
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

●スピンダウン専用機!
One Spinのローターにはボールバランサーが内蔵(※1)されており、ダミーチューブを用意しなくても、チューブ1本での遠心が可能です。
●押さえるだけの、シンプル操作!
フタを押さえている間だけローターが回転します。手を離すとフタが開いてローターが減速を開始します。フタのロック機構はありません。
●チューブが取り出しやすい!
コンパクトながら少しでもチューブが取り出しやすく、またスピンダウンに必要な角度になるよう回転と共に遠心方向にチューブが傾斜する構造を採用しています。
●スクリューキャップ対応!
スクリューキャップチューブにも対応しています。
※1 ローターが回転するとローター内部のボールが移動して遠心試料のアンバランスを補正します。
停止時に本体を傾けた際や、遠心時に内部でボールが動く音がしますが、製品の仕様によるもので異常ではありません。

付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100〜240V(50/60Hz)/0.6A 本体質量(g)380 ローター名称- 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96 遠心加速度420〜950G(1.5mL)、450〜1000G(2mL) プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする