トミー精工
トミー精工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー精工の 洗浄周辺用品
トミー精工の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスカゴ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61402076
品番
ACA-240B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
181
内径(Φmm)
224
適合機種
ES-215/LBS-245
収納数
2個
用途
滅菌
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300