トミー精工
トミー精工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー精工の 洗浄周辺用品
トミー精工の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスカゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
280
注文コード
61402094
品番
ACA-316B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
300
適合機種
ES-315/LBS-325/SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321
収納数
2個(SX-300/LSX-300は1個)
用途
滅菌
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300