トミー精工
トミー精工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー精工の 洗浄周辺用品
トミー精工の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61402146
品番
ACA-300K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途
滅菌
仕様
※ES-315/LBS-325/SDL-320/SDL-321へはご使用できません(取っ手部分が内カゴにあたって入りません)。
適合機種
SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
279
内径(Φmm)
299
収納数
1個(積み重ね用金具がありません)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61402146
ACA-300K
68837800
ACA-300KS
ステンレスバケツ
トミー精工
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)