トミー精工
トミー精工の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
トミー精工の 洗浄周辺用品
トミー精工の 実験研究用カゴ/バスケット
バスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61402268
品番
ACA-325TP
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
491
内径(Φmm)
Φ300
適合機種
ES-315/LBS-325/SX-500/LSX-500/BSX-500
仕様
推奨滅菌バッグ:DAB-321/DAB-60L。
仕様1
※2016年6月以前に製造されたES-315/LBS-325へご使用する場合は、別売りの内カゴの交換が必要です。トミー精工までお問い合わせください。
用途
滅菌
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300