曜日別特売
AD-BNCJMCXJ-12G RF アダプタ BNC ジャック-MCX ジャック 75 Ω AMPHENOL 61402366

RF アダプタ BNC ジャック-MCX ジャック 75 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61402366品番AD-BNCJMCXJ-12G
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1664-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする