アルコール除菌ジェル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(60mL×2個) 商品タイプ携帯用 注文コード61402828 品番PL-EG02CL-2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥453
この商品は商品タイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水のいらない除菌ジェル
ドアノブや手すりにも使える、エタノール62%配合
帰宅後や食事前にサッと除菌
速乾性でベタつかない

用途
食卓や洗面所の拭き掃除に
外での食事前に
公共交通機関の利用後に
オフィスのデスク、キーボードやマウスに
成分エタノール62vol% / 精製水 / プロピレングリコール サイズ(mm)約35×102 エタノール含有率(%)62 商品タイプ携帯用 効果除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55050854
2020-12-28
用途:
消毒
サービス業

手指消毒。持って歩ける小さなタイプを探していてこれを見つけた。価格も若干下がったのでしょうか?専用の入れ物を編み、バッグの外に下げるようにした。持ち運びができてもバッグの中に入れてしまっては即取り出せない。液体の硬さについては入れ物を傾けた時、適量が出るよう工夫が必要な気がする。

対象商品:
55050879
2020-11-22
用途:
仕事での人との接触時
農・林・水産業

携帯に適した大きさで満足しています。
不満を言えば一度の出る量が慣れなければ多かったり少なかったり。容器を柔らかくするか液体出口をもう少し細くするかした方が良いかと。

対象商品:
55050863
2020-08-29
用途:
手指の消毒
サービス業

気軽に持ち運びが出来て、いざという時に役に立つ物を探していました。この時期だからなのか、価格が!!高い!!と感じました。確かにミニサイズですね。かなりどろっと液体で飛び散らず目的の範囲を消毒できそうです。使いここちは手荒れ等することも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする