アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL×2個) 注文コード61402855 品番PL-DS01CL500B-2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

身の回りの品への除菌に便利

成分エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Na 寸法(高さH×奥行D)(mm)87×150 エタノール含有率(%)62 商品タイプスプレータイプ 効果除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628148
2021-01-05
用途:
デスク周りの消毒
サービス業

商品自体は匂いも無く、良いものだと思うのですが、
ノズルをOFFにしておかないと、
アルコールがあふれてデスクがびしょ濡れになります。
6本買いましたが6本すべて。
たしかに「使用後はOFFに合わせてください」と注意書きが
ありますが、これは改善していただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする