カナヤブラシ
カナヤブラシの 掃除用具
カナヤブラシの ブラシ
カナヤブラシの 衣類用ブラシ
かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
白馬毛
注文コード
61402916
品番
FB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
毛材
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
白馬毛
使用の目安
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇(※あくまで目安です。)
アズワン品番
64-7733-35
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。