かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 毛材白豚毛 注文コード61402943 品番FB-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は毛材など3種類から選べます 他の種類を見る
毛材白豚毛 使用の目安化繊:〇、綿:〇、ウール:〇、カシミア:△(※あくまで目安です。) アズワン品番64-7733-38 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする