カナヤブラシ
カナヤブラシの 理美容小物
カナヤブラシの ヘアブラシ・コーム
カナヤブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
かなや刷子 ヘアーブラシ 携帯用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
黒檀
注文コード
61402977
品番
No125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
170
材質(柄部)
黒檀
行数
4
幅(mm)
28
高さ(mm)
29
硬さ
ミディアム(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))
アズワン品番
64-7733-41