曜日別特売
132414 RF 同軸 SMA STR ジャック エンド ローンチ Texas Instruments 61402996

RF 同軸 SMA STR ジャック エンド ローンチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61402996品番132414
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1601-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする