かなや刷子 ヘアーブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部)黒檀 材質(毛)猪毛と豚毛の混毛 行数6 注文コード61403004 品番No1880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質・行数など4種類から選べます 他の種類を見る

柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。

幅(mm)31 全長(mm)210 高さ(mm)30 硬さハードとミディアムの中間(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト)) 材質(柄部)黒檀 材質(毛)猪毛と豚毛の混毛 行数6 アズワン品番64-7733-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする