カナヤブラシ
カナヤブラシの 手洗い用品
カナヤブラシの 爪ブラシ
かなや刷子 爪ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403074
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然毛のしなやかな毛先で、爪の間に入った汚れ等をブラッシングで洗浄します。
仕様
70角
幅(mm)
28
全長(mm)
28
高さ(mm)
33
タイプ
両面植毛
毛丈(mm)
8・10
材質(柄部)
ホウの木
材質(毛)
白豚毛
アズワン品番
64-7733-51