カナヤブラシ
カナヤブラシの メイク道具
カナヤブラシの メイク用筆・ブラシ
かなや刷子 フェイスブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
44
全長(mm)
160
高さ(mm)
33
硬さ
ミディアム
毛丈(mm)
19
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
白馬毛
アズワン品番
64-7733-53