カナヤブラシ
カナヤブラシの スキンケア
カナヤブラシの 洗顔グッズ
かなや刷子 フェイスブラシ 泡洗顔用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
48
全長(mm)
136
高さ(mm)
36
硬さ
ソフト
毛丈(mm)
19
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
山羊毛
アズワン品番
64-7733-55