曜日別特売
SF3211-60218 RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω パネル AMPHENOL 61403294

RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-1648-35注文コード61403294品番SF3211-60218
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする