B105.0020.02 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~ HORN 61403397

B105.0020.02 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~ HORN 61403397
B105.0020.02 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~ HORN 61403397

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105~

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード61403397品番B105.0020.02
参考基準価格(税別)¥46,840販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)20寸法h(mm)18寸法l1(mm)100寸法l4(mm)55最小下穴径(Φmm)5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする