HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法l1(mm)
100
65
60
70
48.7
80
56.7
90
65.7
100
77.7
寸法d(mm)
12
6
8
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61403713
品番
B108.0012.03
参考基準価格(税別)
¥50,550
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
6
最大溝深さ(mm)
1
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
42
寸法l4(mm)
45
最小下穴径(Φmm)
8
最大溝幅(mm)
2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。