RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート CAT3

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404247 品番44282-0001
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:表面実装 アズワン品番65-1381-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする