曜日別特売
B116.0016.2.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B116~ HORN 61404316

B116.0016.2.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B116~ HORN 61404316
B116.0016.2.03 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B116~ HORN 61404316

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B116~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本注文コード61404316品番B116.0016.2.03
参考基準価格(税別)¥80,480販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)16溝深さ(mm)4.3最大溝幅(mm)4寸法d(mm)16寸法l1(mm)150寸法l2(mm)80寸法h(mm)14寸法d1(mm)11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする