画像準備中

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404326 品番JK0-5101NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント LED:LED付 アズワン品番65-1573-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする